Zacisk do ładowania
KOŃ.ZACISK. DO AKUM. STAL IZOL.CZER.600A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blacha ocynkowana; z miedzianą taśmą jako zaciskiem
Każda strona zacisku jest wzmocniona wkładką mosiężną pokrytą cynkiem
Izolacja odporna na zimno (Escorena Ultra EVA)
Połączenie kablowe do 35 mm2, ze szczęką do zaciskania przewodów:
- Śruba M6 i ząbkowana nakrętka zabezpieczająca
- Reduktor naprężeń
Ciężar: ok. 230 g
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 600 A |
Kolor | Czerwony |
Długość | 160 mm |
Kąt otwarcia w stopniach | 45 Stopnie |
Szerokość ujścia | 35 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Maks. przekrój drutu | 35 mm² |