Zacisk do ościeżnic
Zacisk do ościeżnic
ROZPIERACZ OŚCIEŻNIC 545-1010MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Eliminuje konieczność pracochłonnego wyrównywania za pomocą wkładek, klinów lub rozpórek
- Eliminuje odkształcenia, nawet jeśli nacisk pianki w różnych miejscach nie jest jednorodny
Materiały dodatkowe(X)
Każde drzwi muszą być mocowane dwoma zaciskami, jednym na poziomie zamka i jednym na poziomie dolnego zawiasu Dzięki płaskim płytom zaciskowym zacisk do ościeżnic może być także mocowany w rowkach w ościeżnicy. Śruby motylkowe po bokach mogą być używane do opierania zacisku o mur i wyrównywania zacisku względem muru. Nadrukowana podziałka ułatwia dopasowanie zacisku do wielkości ościeżnicy. Zaciski do ościeżnic mogą być mocowane do ościeżnic jeszcze w warsztacie. Umożliwia to bezpieczny transport ościeżnic do miejsca montażu.
Min./maks. szerokość mocowania | 545-1010 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1420 g |