Zacisk kanału Typ LCT
Zacisk nośny typu LCT
ELEMENT NOŚNY-LCT-(A2K)-(16-24MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka nośność
- W zestawie obejma do wkrętów do drewna, 4,0–4,5 mm
Do użytku tylko z obciążeniami statycznymi
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. zakres zacisku | 16-24 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 120 kg |
Głębokość (A) | 42 mm |
Wysokość (B) | 48 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |