Zacisk kanału Typ SRZ
Klamra nośna typu SRZ, wersja zamknięta
ELEM NOŚNY-(A2K)-GA-(14-20MM)-(26-32MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łącznik do poziomego podwieszania rur
- W tym dwa otwory M6 na pręty gwintowane
- Obejma rurowa obracana o 360°
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. zakres zacisku | 14-20 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 45 kg |
Min./maks. średnica rury (Ø) | 26-32 mm |
Przeznaczone do rury (PG) | PG 21 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |