Zacisk tryskacza Tipp® VDS
Zacisk tryskacza TIPP VDS/FM
OBEJMA TRYSK.TIPP-VDS-M12(167-173MM)
TIPP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Certyfikat VdS nr: G414026
Materiały dodatkowe(X)
- Do stacjonarnej ochrony przeciwpożarowej w stałych wodnych systemach gaśniczych, głównie do budowy instalacji tryskaczy.
- Wodne systemy gaśnicze
- Systemy gaśnicze CO2 i halonowe
- Pianowe i proszkowe systemy gaśnicze
Min./maks. zakres zacisku | 167-173 mm |
Długość (L) | 237 mm |
Zakres zacisku w calach | 6 in |
Gwint przyłączeniowy (G) | M12 |
Szerokość taśmy metalowej (BM) | 40 mm |
Grubość taśmy metalowej (tM) | 4 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 5 kN |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do rur kotłowych wg DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 | 168,3 mm |
Znak jakości | FM |
Waga | 915 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |