Obejma kabla
Podobna do ISO 13411, stal ocynkowana, żółta
KLAMRA LIN-EN13411/5-SHAP1-(A2C/A2K)-D8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Belka mocująca: stal ocynkowana, żółta (A2C)
- Nakrętka wieńcowa: stal ocynkowana, żółta (A2C)
- Szczęka mocująca: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Materiały dodatkowe(X)
Normy | EN 13411-5 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Przeznaczone do liny o średnicy (d) | 8 mm |
Moment dokręcania | 6 Nm |
Szerokość zaciskania (t) | 20 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Wysokość (h1) | 41 mm |
Szerokość (b1) | 39 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |