Zaciskowe złącze konektorowe przewodu o dużym przekroju, złącze wtykowe, całkowicie izolowane
Złącze wtykowe, całk. izolowane PCW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Instalator musi sprawdzić podłączany przewód (w razie potrzeby spróbować go wyciągnąć).
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnych i bardzo drobnych plecionych przewodów miedzianych
Min./maks. przekrój drutu | 4-6 mm² |
Kolor | Żółty |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. napięcie znamionowe | 600 V/AC |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 75 °C |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Cynowana |
Materiał izolacji | PCW |
Nie zawiera halogenu | Nie |
Nie zawiera silikonu | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!