Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8
ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 2,2-3,0 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 2,8 x 0,8 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Miedź-żelazo |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!