Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ZAKRĘTARKA UDAROWA +3 NASADKI UDAROWE

Parametry techniczne zakrętarki:

  • Maks. moment odkręcający 1,321 Nm przy masie 1,98 kg.
  • Wysokiej jakości mechanizm udarowy z podwójnym młotem i cylinder z wyważonym 6-łopatkowym silnikiem
  • 4-stopniowa regulacja mocy z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką
  • Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
  • Maks. moment odkręcający 1321 Nm
  • Maks. roboczy moment obrotowy 835 Nm
  • Ciśnienie robocze 6.3 bar

Zawartość zestawu:

  • 1 x zakrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power
  • 1 x nasadka udarowa 17 mm
  • 1 x nasadka udarowa 19 mm
  • 1 x nasadka udarowa 21 mm

Nr artykułu: 0988 010 869

CENA PROMOCYJNA: 651,00 ZŁ
Cena poza promocją: 840,00 zł