Zamknięcie drzwiowe

Zamknięcie drzwiowe z płytką z pałąkiem
ZAMEK-DO-SKRZYŃ-(ZN)-OC-85X35MM

Nr art. 0688401604

EAN 4048539641840

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zamknięcie drzwiowe

Nr art. 0688401604

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z płytką z pałąkiem

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość ramienia

85 mm

Szerokość

35 mm

Długość płyty oczkowej

35 mm

Szerokość płyty oczkowej

34 mm

Wysokość płyty oczkowej

25 mm