Żarówka halogenowa Longlife +100%
ZAROWKA H3 24V/70W LONGIFE +120%
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawet 100% więcej światła na drodze w zasięgu 50–75 m
- Pomaga utrzymać uwagę na drodze podczas długich podróży
- Skraca czas reakcji na przeszkody, zagrożenia i znaki
Nawet dwukrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej
Wydłużone okresy między wymianami
Materiały dodatkowe(X)
LCV (np. autobus/autokar, lekkie pojazdy użytkowe itp.)
Napięcie | 24 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PK22s |
Moc znamionowa | 70 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 1200 h |
Okres eksploatacji B3 | 600 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64156TSP |