Żarówka halogenowa Long-life
ŻARÓWKA H1 12V/55W LONGLIFE
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawet dwukrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej
Wydłużone okresy między wymianami
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Oznaczenie typu | H1 Longlife |
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P14,5s |
Moc znamionowa | 55 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 1200 h |
Okres eksploatacji B3 | 600 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64150L |