Żarówka halogenowa Long-life
ŻARÓWKA H4/12V 60/55W LONGLIFE
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawet dwukrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej
Wydłużone okresy między wymianami
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P43t |
Moc znamionowa | 60 W |
Zasilanie drugiej cewki spiralnej | 55 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 2400 h |
Okres eksploatacji B3 | 1100 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64193L |