Żarówka halogenowa Xenon-Light

Żarówka halog. do pojazdów, ośw. ksen., Cool Blue
ZAROWKA H4 12V/60-55W HENON LIGHT
FIRSTEC

Nr art. 072011017
EAN 4045727184981

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jasność do +20%

Białe światło o niebieskim odcieniu


Żarówki Xenon-Light generują oświetlenie kontrastowe, podobne do oświetlenia naturalnego, które jest mniej drażniące dla oczu niż światło tradycyjnych reflektorów.



Zharmonizowane światło i konstrukcja


Jego biało-niebieska barwa światła jest bardzo atrakcyjna dla kierowców preferujących elegancki styl.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Oznaczenie gniazda

P43t

Moc znamionowa

60 W

Zasilanie drugiej cewki spiralnej

55 W