Żarówka halogenowa
ŻAROWKA-H16-(PGJ19,3)-12V-19W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa | 19 W |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64219L |