Żarówka halogenowa
ŻARÓWKA 12V/51W HB4
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P22d |
Moc znamionowa | 51 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 2590 h |
Okres eksploatacji B3 | 1200 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 9006 |