Żarówka halogenowa

ŻARÓWKA H1 12V 55W
FIRSTEC

Nr art. 07201111
EAN 4045727186312

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezawodna jakość OEM do standardowych zastosowań
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Oznaczenie gniazda

P14,5s

Moc znamionowa

55 W

Temperatura barwowa

3200 K

Okres eksploatacji Tc

650 h

Okres eksploatacji B3

400 h

Dopuszczenie

E1

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Osram 64150