Żarówka halogenowa
ŻARÓWKA H11/ 12V 55 W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa | 55 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 580 |
Okres eksploatacji B3 | 350 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64211 |