Żarówka halogenowa
ŻARÓWKA SAMOCHODOWA H9 12V 65W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | PGJ19-5 |
Moc znamionowa | 65 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 500 h |
Okres eksploatacji B3 | 250 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 64213 |