Żarówka halogenowa
ŻARÓWKA HB3-P20D-12V/60W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Oznaczenie gniazda | P20d |
Moc znamionowa | 60 W |
Temperatura barwowa | 3200 K |
Okres eksploatacji Tc | 550 h |
Okres eksploatacji B3 | 280 h |
Dopuszczenie | E1 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Osram 9005 |