Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka iluminacyjna Światło dzienne

Żarówka sufitowa poj.sam. dzienne
ZAROWKA DAYLIGHT C5W 12V 5W
FIRSTEC

Nr art. 072017116

Ceny dostępne po zalogowaniu

Żarówka iluminacyjna Światło dzienne

Nr art. 072017116

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dla kierowców, którzy przejeżdżają wiele kilometrów i jeżdżą ze stale włączonymi światłami

Nawet trzykrotnie wyższa trwałość od żarówki standardowej


Wydłużone okresy między wymianami

Obszar zastosowania

Samochód

Napięcie

12 V/DC

Moc znamionowa

5 W

Długość (A)

35 mm

Maks. szerokość żarówki szklanej

11 mm

Długość styku

3,5 mm

Oznaczenie gniazda

SV8,5-8

Nr art. Cust. Mat. No.