Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Żarówka kierunk./św. stop poj.

Żarówka kierunk./św. stop poj.
ŻARÓWKA-PY27/7W-(WX2.5X16Q)-12V-27/7W

Nr art.: 072016412

Ceny dostępne po zalogowaniu

Żarówka kierunk./św. stop poj.

Nr art.: 072016412

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 10

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Economical veh. bulb 12 volt

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

12 V/DC

Moc znamionowa

27 W

Oznaczenie gniazda

W2x4,6d