Żarówka iluminacyjna
ZARO-(SV8,5-8)-12V-18W-L41MM
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Moc znamionowa | 18 W |
Długość (A) | 41 mm |
Maks. szerokość żarówki szklanej | 15,5 mm |
Długość styku | 3,5 mm |
Oznaczenie gniazda | SV8,5-8 |