Żarówka iluminacyjna
ŻARÓWKA 12V/5W
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Moc znamionowa | 5 W |
Długość (A) | 40 mm |
Maks. szerokość żarówki szklanej | 11 mm |
Długość styku | 3,5 mm |
Oznaczenie gniazda | SV8,5-8 |