Żarówka iluminacyjna
ZAROWKA 12V/6W -C5W TYP SV8 5-8
FIRSTEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Samochód
Napięcie | 12 V/DC |
Moc znamionowa | 5 W |
Długość (A) | 35 mm |
Maks. szerokość żarówki szklanej | 11 mm |
Długość styku | 3,5 mm |
Oznaczenie gniazda | SV8,5-8 |