Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka ze szkl.cokołem poj.standard

Żarówka ze szkl.cokołem poj.standard
ZAROWKA 12V/W5W BLU
FIRSTEC

Nr art. 072015011

Ceny dostępne po zalogowaniu

Żarówka ze szkl.cokołem poj.standard

Nr art. 072015011

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Trusted OEM quality for standard applications

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

12 V/DC

Moc znamionowa

5 W

Oznaczenie gniazda

W2,1x9,5d

Nr art. Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne