Zaślepka do śruby z rozwierconym łbem
Zaślepka do śrub z rozwierconym łbem
ZAŚLEPKA-(0903)-R7001-SREBRNO-SZARA-D18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do zakrywania łbów śrub z rozwierconym otworem, np. śruby ASSY lub WÜPO (d = 2,5 mm), i kotwic ustalających metalową ramę (d = 3 mm).
Średnica zewnętrzna (d1) | 18 mm |
Średnica podstawy (d2) | 3 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Srebrnoszary RAL 7001 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |