Zaślepka końcowa z tworzywa sztucznego, okrągła
Plastikowa zaślepka końcowa, okrągła
ZATYCZKA RURY TWORZ.RAL7042 42X2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Śruba z łbem okrągłym
- Odporny na zużycie i ścieranie
- Odporna na zachlapanie; zapobiega przedostawaniu się wilgoci do konstrukcji rur
Jeśli zaślepki są używane do zamykania otworów lub gwintów, należy wybrać zaślepki końcowe o większej średnicy niż otwór, który ma być zamknięty (pasowanie wciskane).
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 42 mm |
Przeznaczone do rury o grubości (t1) | 1 - 2 mm |
Wysokość (h1) | 16 mm |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Szary drogowy A RAL 7042 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Rury |
Odporność temperaturowa min./maks. | -50 do 80 °C |