Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki
Zaślepka z tw szt do łba sześciok
NAKLADKA TWO.SR-6-KT.CZARNA SW17 M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kolory: czarny, biały, szary
- Materiał: Polietylen (niestabilizowany dla promieniowania UV)
- Temperatury robocza: Od -50°C do +60°C (przez krótką chwilę 80°C) bez naprężeń mechanicznych
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Czarny głęboki RAL 9005 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do śruby | M10 |
Przeznaczone do klucza o rozmiarze (s1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 20,5 mm |
Wysokość (h1) | 19,3 mm |
Przeznaczone do | Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątne |