Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki

Zaślepka z tw szt do łba sześciok
NAKLADKA TWO.SR-6-KT.CZARNA SW7 M4

Nr art. 059004
EAN 4011231492683

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do sześciokątnych śrub/nakrętek (zgodnie z szerokościami DIN lub ISO na płaskich powierzchniach)
  • Kolory: czarny, biały, szary

  • Materiał: Polietylen (niestabilizowany dla promieniowania UV)

  • Temperatury robocza: Od -50°C do +60°C (przez krótką chwilę 80°C) bez naprężeń mechanicznych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

PE - Polyethylene

Kolor

Czarny głęboki RAL 9005

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do śruby

M4

Przeznaczone do klucza o rozmiarze (s1)

7 mm

Średnica zewnętrzna (d1)

9 mm

Wysokość (h1)

7,6 mm

Przeznaczone do

Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątne