Zaślepka na sześciokątne śruby i nakrętki
Zaślepka z tw szt do łba sześciok
ZAŚLEPKA-(DO-ŚRUB-6KT)-BIALA-SW19-M12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kolory: czarny, biały, szary
- Materiał: Polietylen (niestabilizowany dla promieniowania UV)
- Temperatury robocza: Od -50°C do +60°C (przez krótką chwilę 80°C) bez naprężeń mechanicznych
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do śruby | M12 |
Przeznaczone do klucza o rozmiarze (s1) | 19 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 22,8 mm |
Wysokość (h1) | 20,3 mm |
Przeznaczone do | Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątne |