Zaślepka, płaska, do gniazda TX lub AW
Zaślepka płaska AW
ZAŚLEPKA-AW30-R9005-CZARNA-D18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Należy pamiętać, że śruby, na które ma być założona zaślepka, powinny być wkręcone możliwie jak najbardziej pionowo i możliwie jak najbardziej wyrównane z powierzchnią.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica zewnętrzna (d1) | 18 mm |
Kolor | Czarny głęboki RAL 9005 |
Przeznaczone do | AW 30 |
Konstrukcja | Płaskie |