Zaślepka śruby do tablic rejestracyjnych
Zaślepka śruby do tablicy rejestr
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości
- Zaślepka jest dociskana w taki sam sposób, jak naciśnięcie przycisku
- Dodatkowa, skuteczniejsza ochrona przed rdzą w celu obróbki galwanicznej
- Wodoszczelność, odporność na olej i zasady
- Zapobiega zanieczyszczeniu szczelin wkrętów i obrażeniom spowodowanym przez łby śrub o ostrych krawędziach
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica zewnętrzna (d1) | 11,5 mm |
Wysokość (h1) | 5 mm |
Kolor | Czarny |