Zaślepka z tworzywa sztucznego do łba soczewkowego
Zaślepka do śrub fasadowych z podkł
ZAŚLEPKA-SW3/8-R7016-ANTHRGRAU-D16/19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Polietylen odporny na warunki atmosferyczne
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do wkrętów Faba, 3/8 cala z podkładkami uszczelniającymi ∅16 mm i ∅ 19 mm
Materiał | PE - Polyethylene |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica zewnętrzna (d1) | 20 mm |
Kolor | Antracytowy |
Przeznaczone do | Wkręty fasadowe z chwytem 3/8 cala i podkładkami uszczelniającymi o średnicy 16 mm/19 mm |