Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW

Zaślepka zakrywająca AW
ZAŚLEPKA-AW20-R9010-BIAŁA-D12

Nr art. 0590721101
EAN 4024835047739

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wszystkich śrub z łbami TX i AW
Uwaga

Należy pamiętać, że śruby, na które ma być założona zaślepka, powinny być wkręcone możliwie jak najbardziej pionowo i możliwie jak najbardziej wyrównane z powierzchnią.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica zewnętrzna (d1)

12 mm

Kolor

Biały czysty RAL 9010

Przeznaczone do

AW20

Konstrukcja

Zachodzące na siebie