Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW
Zaślepka zakrywająca AW
ZAŚLEPKA-AW25-R9010-PUREWHITE-D15
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Należy pamiętać, że śruby, na które ma być założona zaślepka, powinny być wkręcone możliwie jak najbardziej pionowo i możliwie jak najbardziej wyrównane z powierzchnią.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica zewnętrzna (d1) | 15 mm |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Przeznaczone do | AW 25 |
Konstrukcja | Zachodzące na siebie |