Zastaw farbek retuszerskich
Zastaw farbek retuszerskich
ZESTAW FARBEK RETUSZERSKICH 12 SZTUK
Nr art. 08903051
EAN 4050641669865
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe dopasowanie koloru i doskonałe krycie
- Możliwość mieszania kolorów pozwala na uzyskanie bardzo szerokiej palety barw.
- Można zamalować
Odporność na działanie czynników atmosferycznych
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz.
Dobra przyczepność
Doskonała przyczepność do powierzchni pomalowanych, wykonanych z tworzyw sztucznych i metalu.
Brak przyczepności do miękkiego PCV.
Do śmieci domowych wyrzucać tylko całkowicie puste i wyschnięte pojemniki. Resztki materiału mogą być usuwane zgodnie z kodem odpadów nr AAV 080112 – odpady farbiarskie i lakiernicze z wyjątkiem objętych kodem 080111.
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Używane do precyzyjnych prac retuszerskich za pomocą pędzla. Do wstępnych prac retuszerskich podczas wypełniania zarysowań i otworów za pomocą dwuskładnikowego wypełniacza naprawczego RSM. Można regulować grubość szkliwa. Do wszystkich drewnianych i dekoracyjnych powierzchni. Zalecane rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Rozcieńczyć farby dostarczonym rozcieńczalnikiem i zależnie od potrzeb zmieszać z innymi kolorami wewnątrz pokrywy i/lub na oddzielnej przezroczystej folii w celu uzyskania wymaganego koloru. Poprzez zastosowanie przezroczystej folii kolor może zostać dopasowany bezpośrednio na obszarze, który ma zostać pomalowany. Dołączony pędzel malarski zapewnia delikatne pociągnięcia podążające za konturami. Nie używać, jeśli powierzchnia jest zbyt wilgotna.
Po nałożeniu koloru uszczelnić przezroczystym lakierem (art. nr 0893 188 lub 0893 188 1) w celu zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią i wyrównania połysku.
Baza chemiczna | Nitroakrylan |
Kolor | Beż, Niebieski, Brązowy beż, Żółty, Brązowoszary, Brązowy kasztanowy, Brąz miedziany, Brązowy gliniany, Czerwony, Brązowy czekoladowy, Czarny, Biały |