Zawias meblowy Seria Sepa 41
Zawias meblowy z serii Sepa 41
ZAWIAS-SEPA-41-MOSIĄDZ-MATT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: mosiądz z trzpieniami ze stali nierdzewnej
Solidność i wytrzymałość
Kąt otwarcia: 180°
Wszechstronność, duży zakres otwarcia
Sepa 41
Do materiałów o grubości od 24 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Mosiądz/stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Długość | 41 mm |
Kąt otwarcia w stopniach | 180 Stopnie |