Zawias meblowy Slide-on
Zawias mebl. Slide-on z odsadz., do drzwi przylg.
ZAWIAS MEBLOWY 180ST BRAZ TYP AR3
GRASS
NEXIS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kąt otwarcia: 160° na drzwiach o grubości 16 mm
Regulacja 3D
Plastikowe tuleje łożysk i wzmocnione sworznie
Maksymalna szerokość drzwi: 600 mm
Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów
Rozmiar szczeliny: – 7 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Narożnik |
Zamek bębnowy | Tak |
Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. | 16-19 mm |
Materiał | Znal |
Powłoka | Mosiądzowana/brunirowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!