Zawias puszkowy, Nexis Impresso 100
Zawias puszkowy Nexis 100 Impresso
ZAWIAS-NEXIMP-52/5,5-MITT-(NI)-100GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność z systemem cichego domyku
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Ścianka środkowa |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Impresso |
Układ otworów | 52/5,5 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 24 mm |
Kąt otwarcia w stopniach | 100 Stopnie |
Średnica bocznych otworów | 10 mm |
Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi | 4-6 mm |
Głębokość puszki | 11,5 mm |
Średnica otworu na zawias puszkowy | 35 mm |
Materiał | Znal/stal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!