Zawias puszkowy, TIOMOS Impresso 110/37 A
Zawias puszkowy Tiomos 110/37A Impresso
ZAWIAS-T-IMPRESSO-110-37-GB-BB-OVRLY
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szafek trapezowych 37°
Tiomos Impresso, montaż bez użycia narzędzi
Łatwa regulacja głębokości z użyciem śruby
Regulacja 3D za pomocą zgodnego prowadnika
Praktycznie niewidoczne łączenia
Dostępne trzy warianty:
- Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)
- Bez wbudowanego wytłumiacza
- Bez funkcji automatycznego zamykania (bez sprężyny)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Podtrzymywane |
Hamulec/wytłumiacz | Nie |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Bez użycia narzędzi |
Układ otworów | 45/9,5 mm i 42/11 mm |
Powłoka | Niklowana |
Materiał | Znal |
Kąt otwarcia w stopniach | 110 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!