Zawias puszkowy, TIOMOS Impresso 110/45 A
Zawias puszkowy Tiomos 110/45A Impresso
ZAWIAS-TS-IMPRESSO-110-45-HS-BB-OVRLY
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Montaż bez narzędzi
- Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby
- Regulacja w trzech płaszczyznach przy użyciu zgodnego prowadnika
- Praktycznie niewidoczne łączenia
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Podtrzymywane |
Hamulec/wytłumiacz | Tak |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Bez użycia narzędzi |
Układ otworów | 52/5,5 mm i 48/6 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. | 16-24 mm |
Przeznaczone do szafek skośnych | 45 Stopnie |
Powłoka | Niklowana |
Materiał kubka | Stal |
Materiał ramienia | Znal |
Kąt otwarcia w stopniach | 110 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!