Zawias puszkowy, TIOMOS Impresso 110
Zawias puszkowy Tiomos 110 Impresso
ZAWIAS-TS-IMPRESS-110-HS-BP-C00
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Montaż bez użycia narzędzi
Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby
Dostępne trzy warianty
- Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)
- Bez wbudowanego wytłumiacza
- Brak funkcji samozamykania (za pomocą sprężyny)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Całkowicie podtrzymywane |
Odsadzenie | mm |
Hamulec/wytłumiacz | Tak |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Bez użycia narzędzi |
Układ otworów | 52/5,5 mm i 48/6 mm |
Powłoka | Niklowana |
Materiał kubka | Stal |
Materiał ramienia | Stal |
Kąt otwarcia w stopniach | 110 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!