Zawias puszkowy TIOMOS Click-on 120
Zawias puszkowy Tiomos 120 Click-on
ZAWIAS-T-CLICKON-120-H-BP-C19
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne wartości szczeliny między frontami do grubości frontu 22 mm
Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby
Regulacja 3D przy użyciu zgodnego prowadnika
Dostępne trzy warianty:
- Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)
- Bez wbudowanego wytłumiacza
- Bez funkcji automatycznego zamykania (bez sprężyny)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Położenie drzwi | Obudowane |
Odsadzenie | 19 mm |
Hamulec/wytłumiacz | Nie |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Układ otworów | 52/5,5 mm |
Powłoka | Niklowana |
Materiał kubka | Stal |
Materiał ramienia | Znal |
Kąt otwarcia w stopniach | 120 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!