Zawias puszkowy, TIOMOS Impresso 155
Zawias puszkowy Tiomos 155 Impresso
ZAWIAS-T-IMPRESSO-160-GB-BP-C95
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Montaż bez narzędzi
Łatwa regulacja głębokości za pomocą śruby
Dostępne 3 różne wersje
- Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)
- Bez wbudowanego wytłumiacza
- Bez automatycznego zamykania (bez sprężyny)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do szafek z wewnętrznymi szufladami lub wysuwanymi półkami
Położenie drzwi | W połowie podtrzymywane |
Odsadzenie | 9,5 mm |
Hamulec/wytłumiacz | Nie |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Bez użycia narzędzi |
Układ otworów | 45/9,5 mm i 42/11 mm |
Powłoka | Niklowana |
Materiał kubka | Znal |
Materiał ramienia | Znal |
Kąt otwarcia w stopniach | 155 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!