Zawleczka
DIN 94 stal nierdzewna niepowlek. A4
ZAWLECZKA-DIN94-A4-13X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do zabezpieczania nakrętek koronowych w połączeniu ze śrubami i trzpieniami gwintowanymi z otworem na zawleczkę (np. cięgła układów kierowniczych i mechanizmy gąsienicowe w pojazdach silnikowych)
- Do zabezpieczania śrub z zawleczką
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 13 mm |
Długość (l1) | 100 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia wzdłuż (b) | 26 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia w poprzek (c) | 21,7 mm |
Odległość pomiędzy dwiema szpilkami zawleczki (a) | 6,3 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |