Zawleczka
DIN 94 stal ocynkowana
ZAWLECZKA-DIN94-(A2K)-5X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do zabezpieczania nakrętek koronowych w połączeniu ze śrubami i trzpieniami gwintowanymi z otworem na zawleczkę (np. cięgła układów kierowniczych i mechanizmy gąsienicowe w pojazdach silnikowych)
- Do zabezpieczania śrub z zawleczką
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 5 mm |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia wzdłuż (b) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia w poprzek (c) | 8 mm |
Odległość pomiędzy dwiema szpilkami zawleczki (a) | 4 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |