Poduszka gumowo-metalowa Typ B
Poduszka gumowo-metalowa, typ B
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczna wkładka
Wykonana z kauczuku naturalnego, szczególnie odpowiednia do instalacji o małej i średniej masie bez nadmiernych obciążeń dynamicznych
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Większość elementów kauczukowych/metalowych jest przeznaczona do obciążenia pod naciskiem. Należy unikać miejsc montażu, w których występują naprężenia lub siły ścinające.
Produkt nieodpowiedni do benzyny, benzenu, rozpuszczalników, olejów, smarów i kwasów
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie odpowiednia do instalacji o małej i średniej masie bez nadmiernych obciążeń dynamicznych.
- Pozycjonowanie lub podpory wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp
- Podpory sprężarek, sprzętu fitness i innych ram oraz maszyn
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M8 |
Długość gwintu (LG) | 23 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Średnica zewnętrzna (ØD) | 40 mm |
Głębokość (T) | 8 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Twardość Shore'a typu A | 55 |
Materiał | Guma |
Masa produktu (jednej sztuki) | 86,500 g |
Klasa własności | 4,6 |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na | Oksydacja |
Maks. wydłużenie | 500 % |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Rodzaj gwintu | M |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Średnica zewnętrzna (D) | Średnica znamionowa x długość | Obciążenie ściskające w N | Odkształcenie w mm |
20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 0,6 |
300 | 2,2 | ||
500 | 3,5 | ||
30 mm | M8 x 23 mm | 500 | 1,8 |
1000 | 2,2 | ||
1500 | 2,8 | ||
40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,7 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,1 | ||
50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 2,8 |
1200 | 5,8 | ||
1800 | – |