Poduszka gumowo-metalowa Typ C
Poduszka gumowo-metalowa, typ C
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczna wkładka
Wykonana z kauczuku naturalnego, szczególnie odpowiednia do instalacji o małej i średniej masie bez nadmiernych obciążeń dynamicznych
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu bezpiecznych materiałów
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNB
Większość elementów kauczukowych/metalowych jest przeznaczona do obciążenia pod naciskiem. Należy unikać miejsc montażu, w których występują naprężenia lub siły ścinające.
Produkt nieprzystosowany do kontaktu z benzyną, benzenem, rozpuszczalnikami, olejami, smarami i kwasami
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie odpowiednia do instalacji o małej i średniej masie bez nadmiernych obciążeń dynamicznych.
- Pozycjonowanie lub podpieranie wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp
- Podpory sprężarek, sprzętu fitness i innych konstrukcji oraz maszyn
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M6 |
Wysokość (H) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna (ØD) | 20 mm |
Głębokość (T) | 6 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Twardość Shore'a typu A | 55 |
Materiał | Guma |
Masa produktu (jednej sztuki) | 16,750 g |
Klasa własności | 4,6 |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na | Oksydacja |
Maks. wydłużenie | 500 % |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Rodzaj gwintu | M |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Średnica zewnętrzna (D) | Średnica znamionowa | Obciążenie ściskające w N | Odkształcenie w mm |
20 mm | M6 | 100 | 1,9 |
300 | 2,3 | ||
500 | 2,7 | ||
30 mm | M8 | 200 | 0,8 |
400 | 1,2 | ||
600 | 1,3 | ||
40 mm | M8 | 200 | 1,0 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,0 | ||
50 mm | M10 | 600 | 0,5 |
1200 | 0,9 | ||
1800 | 1,3 |