Asortyment nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego
Zestaw nitów Pla, nitownica ręczna 151 szt. Sysko
ZESTAW NITOW Z TW.SZT.Z NITOW.151 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (1,5–4,5) – 3,9 × 15,6 mm
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (1,5–4,5) – 4,9 × 15,8 mm
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (3,0–5,0) – 4,9 × 17,2 mm
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (2,8–5,0) – 5,8 × 19,0 mm
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (4,0–10,0) – 6,3 × 25,2 mm
- 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (2,5–5,0) – 6,6 × 17,3 mm
- 1 × nitownica ręczna
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 151 szt |
Materiał tulei | Polioksymetylen – POM |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Materiał trzpienia | Poliamid – PA |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
AY-PRTIONELMNT-SYSBOX-H54-W110-SLV
SYSTEMKOFFERJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.